{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 50 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±4 % | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Longueur totale L | 365 mm | |
Plage de couples | 10 Nm - 50 Nm | |
Graduation 1 trait = | 0,25 Nm | |
Poids | 1 140 g | |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | |
Affichage | analogique | |
Signalisation de déclenchement | visuel; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à 20° mécanique | |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | |
Métrologie | mécanique | |
Fonction Knick | oui | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier sans embout [l1] | 283 mm | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 290 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 657735 50 | |
EAN / GTIN | 4045197684837 | |
Réf. fabricant | 657735 50 |