Clé dynamométrique désaxée avec vernier, Couple maximal: 10Nm

Réf.: 657735 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 72.40 /pcs.
  • CHF 174.50 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix unitaire TTC
  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±6
  • Outil interchangeable: Embout
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 10 Nm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Précision de mesure du couple ±6 %
Outil interchangeable Embout
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Longueur totale L 230 mm
Plage de couples 2 Nm - 10 Nm
Graduation 1 trait = 0,05 Nm
Poids 300 g
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] 18,3 mm
Emmanchement pour embout 9×12 mm
Affichage analogique
Signalisation de déclenchement visuel; haptique
Principe de déclenchement Déclenchement à 20° mécanique
Type de raccordement pour embouts (attachements rectangulaires)
Métrologie mécanique
Fonction Knick oui
Possibilité de journalisation des données non
Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
Feedback à déclenchement
Lecture commutable Nm
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Longueur de levier sans embout [l1] 191,5 mm
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] 191,3 mm
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 657735 10
EAN / GTIN 4045197684813
Réf. fabricant 657735 10

Description

Exécution:

Clés dynamométriques à un bras, réglables par un vernier et à déclenchement automatique. Le mécanisme de déclenchement désaxé rend très improbable un dépassement de serrage. Serrage à gauche par retournement d’outils.
Unités de mesure: Nm

Fonctionnement:

Une fois que la valeur du couple de serrage définie est atteinte, la clé dévie de manière sensible, puis se réarme immédiatement. Grâce au déclenchement à 20°, l’utilisateur est informé de l’obtention de la valeur définie.

Utilisation:

Pour un serrage de vis contrôlé au couple prédéfini lors de travaux en série.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Précision:

±6 % de la valeur réglée.

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.
Embouts correspondants, voir codes art. 657582657950.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier