Clé dynamométrique de base 40 Nm

Réf.: 657410 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 53.00 /pcs.
  • CHF 87.00 /pcs.
  • CHF 62.90 /pcs.
  • CHF 199.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix unitaire TTC
  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±4
  • Outil interchangeable: Embout

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Couple maximal 40 Nm
    Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
    Précision de mesure du couple ±4 %
    Outil interchangeable Embout
    Série MANOSKOP® 755
    Longueur totale L 201 mm
    Plage de couples 4 Nm - 40 Nm
    Plage de couples 4 lbfft - 30 lbfft
    Poids 520 g
    Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] 17,5 mm
    Emmanchement pour embout 9×12 mm
    Signalisation de déclenchement acoustique; haptique
    Principe de déclenchement Déclenchement à course courte mécanique
    Type de raccordement pour embouts (attachements rectangulaires)
    Métrologie mécanique
    Possibilité de journalisation des données non
    Réglage de la valeur de déclenchement sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire)
    Feedback à déclenchement
    Lecture commutable Nm; lbfft
    Procédé de mesure Couple
    Réglage de la valeur de déclenchement préréglé
    Norme DIN EN ISO 6789
    Longueur de levier sans embout [l1] 172 mm
    Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] 189,5 mm
    Type de produit Clé dynamométrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 657410 40
    EAN / GTIN 4018754031603
    Réf. fabricant 50010004

    Description

    Exécution:

    Clé dynamométrique à un bras sans vernier de réglage. Réglable par un appareil de contrôle de clé dynamométrique. Serrage à gauche par emboîtement d'outils.
    Sans embouts (modèle de base); embouts correspondants, voir codes art. 657582657590.

    Fonctionnement:

    Une fois que la valeur du couple de serrage définie est atteinte, la clé déclenche un «signal» (sensitif et sonore), puis se réarme immédiatement.

    Utilisation:

    Pour le serrage contrôlé de vis, etc. au couple prédéfini lors de travaux en série.

    Norme:

    Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

    Données d'utilisation:

    Légende du schéma et de la formule:

    L1 = longueur de levier sans embout
    l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
    L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
    L4 = mesure étalon de l’embout
    L = longueur totale de l’outil
    T1 = couple à régler
    T2 = couple prescrit

    Remarque(s):

    La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange