{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 40 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±4 % | |
Outil interchangeable | Embout | |
Série | MANOSKOP® 755 | |
Longueur totale L | 234,5 mm | |
Plage de couples | 4 Nm - 40 Nm | |
Plage de couples | 4 lbfft - 30 lbfft | |
Poids | 677 g | |
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] | 17,5 mm | |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | |
Emmanchement pour embout | 9×12 mm | |
Affichage | analogique | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Type de raccordement | pour embouts (attachements rectangulaires) | |
Métrologie | mécanique | |
Fonction Knick | non | |
Fonction Slipper | non | |
QuickRelease/fonction de changement rapide | non | |
Index mobile | non | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire) | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm; lbfft | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | préréglé | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier sans embout [l1] | 172 mm | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 189,5 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 657300 40 | |
EAN / GTIN | 2050001017222 |