{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 20 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±3 % | |
Outil interchangeable | Embout | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Série | MANOSKOP® 730N | |
Longueur totale L | 275 mm | |
Plage de couples | 4 Nm - 20 Nm | |
Plage de couples | 40 lbfin - 180 lbfin | |
Graduation 1 trait = | 0,2 Nm | |
Poids | 737 g | |
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] | 17,5 mm | |
Emmanchement pour embout | 9×12 mm | |
Affichage | analogique | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Type de raccordement | pour embouts (attachements rectangulaires) | |
Métrologie | mécanique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm; lbfin | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier sans embout [l1] | 226 mm | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 243,5 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 657094 20 | |
EAN / GTIN | 4018754295234 | |
Réf. fabricant | 50181102 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Clé dynamométrique QuickSelect sans embouts, Couple maximal: 20Nm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock
CHF 331.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
86 article(s) en stock
CHF 253.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
32 article(s) en stock
CHF 182.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 116.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
29 article(s) en stock
143,00 CHF
CHF 97.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 122.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite | Serrage à droite | Serrage à droite et à gauche |
Plage de couples | 4 Nm - 20 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 4 Nm - 20 Nm | 4 Nm - 20 Nm | 4 Nm - 20 Nm |
Couple maximal | 20 Nm | 25 Nm | 25 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm |
Précision de mesure du couple | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % |
Norme | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | avec vernier de réglage | avec vernier de réglage | sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire) | avec vernier de réglage | avec vernier de réglage |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | réglable | réglable | préréglé | réglable | réglable |