Clé dynamométrique électromécanique 1000 Nm

Réf.: 655290 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 66.00 /pcs.
  • CHF 87.00 /pcs.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix unitaire TTC
  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±2
  • Outil interchangeable: Embout
  • Interface: Port USB
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 1 000 Nm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Précision de mesure du couple ±2 %
Outil interchangeable Embout
Interface Port USB
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Série MANOSKOP® 730DR
Longueur totale L 1 437 mm
Plage de couples 100 Nm - 1 000 Nm
Plage de couples 74 lbfft - 750 lbfft
Plage de couples 900 lbfin - 9 000 lbfin
Résolution de réglage 1 Nm
Résolution 0,1 Nm
Poids 6 910 g
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] 55 mm
Carré d'entraînement 3/4 pouce
Emmanchement pour embout 22×28 mm
Affichage numérique
Signalisation de déclenchement visuel; acoustique; haptique
Principe de déclenchement Déclenchement à course courte mécanique
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Type de pile Mignon, AA
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR6
Type de raccordement pour embouts (attachements rectangulaires)
Métrologie électronique
QuickRelease/fonction de changement rapide oui
Possibilité de journalisation des données oui
Réglage de la valeur de déclenchement numérique, réglable
Feedback avec affichage; à déclenchement; Signal sonore
Lecture commutable Nm; lbfin; lbfft
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Longueur de levier sans embout [l1] 1 341 mm
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] 1 396 mm
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 655290 1000
EAN / GTIN 4018754240050
Réf. fabricant 96501800

Description

Exécution:

Clé électromécanique unique, associant les fonctions „affichage” et „déclenchement” dans un seul appareil. Une fois que le couple de serrage défini est atteint, la clé émet un signal sensitif et sonore comme une clé dynamométrique mécanique traditionnelle. En outre, la valeur atteinte est affichée à l'écran et peut être transmise à un PC. Grâce au mode supplémentaire „affichage”, l'utilisateur visualise en permanence le couple en cours. Enregistrement et documentation de 7500 vissages. Le blocage automatique des touches empêche tout déréglage accidentel. Les préréglages peuvent être protégés contre tout réglage tiers par un code PIN. La clé offre une très grande plage de mesure. Rappel d'étalonnage automatique selon le nombre d'utilisations et l'intervalle de temps.
Unités de mesure: Nm, lbfft, lbfin.
  • Saisie aisée de la mesure étalon: pour les embouts avec mesure étalon modifiée, seule la nouvelle valeur doit être saisie. Le calcul de formules est superflu.
  • QuickRelease: insertion sûre et changement rapide des embouts.
  • Boîtier robuste et compact.
  • Réglage des limites de tolérance qui, une fois atteintes, sont affichées sur l'écran par un changement de couleur.
  • Commande extrêmement simple; utilisation complète et guidage par menus à l'aide de seulement 4 touches.
  • Poignée bimatière, résistant aux huiles, graisses, carburants, liquides de frein et Skydrol.
  • Port USB pour lecture des données.
Cliquet emboîtable avec carré traversant.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Livraison:

Avec coffret robuste en plastique (réf. 100 et 200) ou coffret robuste en tôle d’acier (à partir de la réf. 400) et 2 piles (1,5 V Mignon / AA / LR6).

Accessoire(s):

Adaptateur USB, câble de raccordement et logiciel SENSOMASTER 4.

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange