{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 100 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±2 % | |
Outil interchangeable | Embout | |
Interface | Port USB | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Série | MANOSKOP® 730DR | |
Longueur totale L | 500 mm | |
Plage de couples | 10 Nm - 100 Nm | |
Plage de couples | 7,4 lbfft - 75 lbfft | |
Plage de couples | 90 lbfin - 900 lbfin | |
Résolution de réglage | 0,2 Nm | |
Résolution | 0,1 Nm | |
Poids | 1 232 g | |
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] | 17,5 mm | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Emmanchement pour embout | 9×12 mm | |
Affichage | numérique | |
Signalisation de déclenchement | visuel; acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 2 | |
Type de pile | Mignon, AA | |
Code art. piles/batteries incluses | 081561 LR6 | |
Type de raccordement | pour embouts (attachements rectangulaires) | |
Métrologie | électronique | |
QuickRelease/fonction de changement rapide | oui | |
Possibilité de journalisation des données | oui | |
Réglage de la valeur de déclenchement | numérique, réglable | |
Feedback | avec affichage; à déclenchement; Signal sonore | |
Lecture commutable | Nm; lbfin; lbfft | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier sans embout [l1] | 426,5 mm | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 444 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 655290 100 | |
EAN / GTIN | 4018754175642 | |
Réf. fabricant | 96501810 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Clé dynamométrique électromécanique, Couple maximal: 100Nm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 707.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 337.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 310.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 833.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 623.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 833.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | 3/8 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce |
Affichage | numérique | numérique | numérique | numérique | numérique | numérique |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite et à gauche |
Norme | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Réglage de la valeur de déclenchement | numérique, réglable | numérique, réglable | numérique, réglable | numérique, réglable | numérique, réglable | numérique, réglable |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 444 mm | 331,7 mm | 275 mm | 353,1 mm | 351,1 mm | 353,1 mm |
Type de produit | Clé dynamométrique | Clé dynamométrique | Clé dynamométrique | Clé dynamométrique | Clé dynamométrique | Clé dynamométrique |