{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 400 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±2 % | |
Précision de mesure de l'angle de rotation | ±1 % | |
Précision de mesure de l'angle de rotation | ±1 degré | |
Outil interchangeable | Embout | |
Interface | Port USB | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Série | MANOSKOP® 714R | |
Longueur totale L | 737 mm | |
Plage de couples | 40 Nm - 400 Nm | |
Plage de couples | 30 lbfft - 300 lbfft | |
Plage de couples | 360 lbfin - 3 600 lbfin | |
Résolution | 0,1 Nm | |
Poids | 2 275 g | |
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] | 25 mm | |
Carré d'entraînement | 3/4 pouce | |
Emmanchement pour embout | 14×18 mm | |
Affichage | numérique | |
Signalisation de déclenchement | visuel; acoustique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 4 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081557 LR3 | |
Type de raccordement | pour embouts (attachements rectangulaires) | |
Métrologie | électronique | |
Possibilité de journalisation des données | oui | |
Réglage de la valeur de déclenchement | numérique, réglable | |
Feedback | avec affichage; à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm; lbfin; lbfft | |
Procédé de mesure | Couple; Angle de rotation | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier sans embout [l1] | 656 mm | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 681 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 655230 400 | |
EAN / GTIN | 4018754212774 | |
Réf. fabricant | 96501040 |