{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 100 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±2 % | |
Précision de mesure de l'angle de rotation | ±1 % | |
Précision de mesure de l'angle de rotation | ±1 degré | |
Outil interchangeable | Embout | |
Interface | Port USB | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Série | MANOSKOP® 714 | |
Longueur totale L | 500 mm | |
Plage de couples | 10 Nm - 100 Nm | |
Plage de couples | 7,4 lbfft - 75 lbfft | |
Plage de couples | 90 lbfin - 900 lbfin | |
Résolution | 0,1 Nm | |
Poids | 1 232 g | |
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] | 17,5 mm | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Emmanchement pour embout | 9×12 mm | |
Affichage | numérique | |
Signalisation de déclenchement | visuel; acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 4 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081557 LR3 | |
Type de raccordement | pour embouts (attachements rectangulaires) | |
Métrologie | électronique | |
Possibilité de journalisation des données | oui | |
Réglage de la valeur de déclenchement | numérique, réglable | |
Feedback | avec affichage; à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm; lbfin; lbfft | |
Procédé de mesure | Couple; Angle de rotation | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier sans embout [l1] | 428 mm | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 445,5 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 655230 100 | |
EAN / GTIN | 2050002047082 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé dynamométrique / à angle de rotation électronique avec cliquet emboîtable 100 Nm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 1,750.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 833.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 623.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 833.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Résolution | 0,1 Nm | 0,1 Nm | 0,1 Nm | 0,1 Nm |
Plage de couples | 10 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm |
Longueur totale L | 500 mm | 423,4 mm | 418,6 mm | 423,4 mm |
Poids | 1 232 g | 1 052 g | 910 g | 1 052 g |
Interface | Port USB | Port USB; Interface Bluetooth | Interface Bluetooth | Port USB |
Type de raccordement | pour embouts (attachements rectangulaires) | pour embouts (attachements rectangulaires) | Carré d'entraînement (cliquet) | pour embouts (attachements rectangulaires) |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | Moteur vibrant | Déclenchement électromécanique | Moteur vibrant |