Appareil de contrôle du couple pour tournevis dynamométriques “SmartCheck USB”, Couple maximal: 10Nm

Réf.: 654656 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 316.00 /pcs.
  • CHF 1,615.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix unitaire TTC
  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±1
  • Interface: Port USB
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 10 Nm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Précision de mesure du couple ±1 %
Interface Port USB
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Plage de mesure 1 Nm - 10 Nm
Largeur afficheur 120 mm
Hauteur afficheur 124 mm
Profondeur afficheur 167 mm
Poids 5,21 kg
Emmanchement carré 1/4 pouce
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Appareils de contrôle de couple

Numéros d’identification et classifications

Référence article 654656 10
EAN / GTIN 4018754324842
Réf. fabricant 96521206

Description

Exécution:

Appareil de contrôle de couple polyvalent et flexible grâce à l’écran et au corps de base rotatifs. Montage possible à l’horizontale et à la verticale. L’écran et le clavier sensitif sont étanches aux projections d’eau et le boîtier est constitué de plastique résistant aux chocs. Port micro-USB pour l’exportation de données et l’alimentation électrique. Avec mémoire pour 250 valeurs mesurées.
3 modes de fonctionnement: affichage en ligne (Track), identification du point d’inflexion (First-Peak), affichage de la valeur maximale (Peak-Hold).
Unités de mesure: Nm, lbfft, lbfin.
  • Robuste. La protection visuelle et sonore intégrée contre la surcharge assure une longue durée de vie.
  • Précis. Un écart d’affichage de seulement ±1% garantit des données de mesure extrêmement fiables.
  • Prêt à l’emploi. Le capteur intégré avec une grande plage de mesure permet de travailler immédiatement.
  • Flexible. SmartCheck peut s’installer pratiquement partout. Qu’il s’agisse d’un montage horizontal ou vertical, les points de fixation bien pensés, la forme compacte et l’affichage pivotant permettent tout.
  • Personnalisable. Trois modes de fonctionnement (Trak, First Peak, Peak Hold) et trois unités de mesure (N·m, ft·lb, in·lb) sont disponibles. Possibilité de définir individuellement le couple cible et les tolérances pour l’évaluation de la valeur mesurée.
  • Autonome. Pour une utilisation sur des postes de travail sans prise propre. Outre le fonctionnement classique via un bloc d’alimentation, un fonctionnement sur piles est également possible.
  • Pivotant. SmartCheck peut être réglé de manière optimale en fonction de l’angle de vision individuel. En effet, tant l’écran que le support d’écran et le corps de base peuvent pivoter à 180°.
  • Mémorisation jusqu’à 200 enregistrements. Avec date et horodatage.
  • Exportation de données et alimentation électrique en option via le port micro-USB.
  • Logiciel de documentation téléchargeable gratuitement.

Avantage(s):

Appareil de contrôle de couple variable et compact. Fonctionne sur piles ou secteur.

Utilisation:

Réglage et contrôle de tournevis et clés dynamométriques avec ou sans vernier.

Livraison:

Avec bloc d’alimentation et logiciel SmartCheck USB pour le transfert des valeurs et la création de certificats de contrôle. Dans une valise robuste en plastique.

Remarque(s):

Module Bluetooth adapté disponible (code art. 52110222).

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Appareil de contrôle du couple pour tournevis dynamométriques “SmartCheck USB”, Couple maximal: 10Nm

Appareil de contrôle du couple pour tournevis dynamométriques “SmartCheck USB”, Couple maximal: 10Nm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  1,830.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF  1,080.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF  1,080.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  1,080.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Profondeur afficheur 167 mm 161 mm 161 mm 161 mm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche Serrage à droite et à gauche Serrage à droite et à gauche Serrage à droite et à gauche
Couple maximal 10 Nm 1 000 Nm 12 Nm 50 Nm
Plage de mesure 1 Nm - 10 Nm 100 Nm - 1 000 Nm 1 Nm - 12 Nm 5 Nm - 50 Nm
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant Certificat d’étalonnage du fabricant Certificat d’étalonnage du fabricant Certificat d’étalonnage du fabricant
Interface Port USB Interface USB Interface USB Interface USB
Emmanchement carré 1/4 pouce 3/8 pouce 3/8 pouce