Appareil de contrôle du couple pour clés dynamométriques “SmartCheck USB” 1500 Nm

Réf.: 654651 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix unitaire TTC
  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±1
  • Interface: Port USB
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant SMARTCHECK 1500 USB
Couple maximal 1 500 Nm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Précision de mesure du couple ±1 %
Interface Port USB
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Plage de mesure 150 Nm - 1 500 Nm
Largeur afficheur 120 mm
Hauteur afficheur 124 mm
Profondeur afficheur 167 mm
Poids 5,69 kg
Emmanchement carré 1 pouce
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Appareils de contrôle de couple

Numéros d’identification et classifications

Référence article 654651 1500
EAN / GTIN 4018754331352
Réf. fabricant 96521211

Description

Exécution:

Appareil de contrôle de couple polyvalent et flexible grâce à l’écran et au corps de base rotatifs. Montage possible à l’horizontale et à la verticale. L’écran et le clavier sensitif sont étanches aux projections d’eau et le boîtier est constitué de plastique résistant aux chocs. Port micro-USB pour l’exportation de données et l’alimentation électrique. Avec mémoire pour 250 valeurs mesurées.
3 modes de fonctionnement: affichage en ligne (Track), identification du point d’inflexion (First-Peak), affichage de la valeur maximale (Peak-Hold).
Unités de mesure: Nm, lbfft, lbfin.
  • Robuste. La protection visuelle et sonore intégrée contre la surcharge assure une longue durée de vie.
  • Précises. Un écart d’affichage de seulement ±1% garantit des données de mesure extrêmement fiables.
  • Prêt à l’emploi. Le capteur intégré avec une grande plage de mesure permet de travailler immédiatement.
  • Flexible. SmartCheck peut s’installer pratiquement partout. Qu’il s’agisse d’un montage horizontal ou vertical, les points de fixation bien pensés, la forme compacte et l’affichage pivotant permettent tout.
  • Personnalisable. Trois modes de fonctionnement (Trak, First Peak, Peak Hold) et trois unités de mesure (N·m, ft·lb, in·lb) sont disponibles. Possibilité de définir individuellement le couple cible et les tolérances pour l’évaluation de la valeur mesurée.
  • Autonome. Pour une utilisation sur des postes de travail sans prise propre. Outre le fonctionnement classique via un bloc d’alimentation, un fonctionnement sur piles est également possible.
  • Pivotant. SmartCheck peut être réglé de manière optimale en fonction de l’angle de vision individuel. En effet, tant l’écran que le support d’écran et le corps de base peuvent pivoter à 180°.
  • Mémorisation jusqu’à 250 enregistrements. Avec date et horodatage.
  • Exportation de données et alimentation électrique en option via le port micro-USB.
  • Logiciel de documentation téléchargeable gratuitement.

Avantage(s):

Appareil de contrôle de couple variable et compact. Fonctionne sur piles ou secteur.

Utilisation:

Réglage et contrôle de tournevis et clés dynamométriques avec ou sans vernier.

Livraison:

Avec bloc d’alimentation et logiciel SmartCheck USB pour le transfert des valeurs et la création de certificats de contrôle. Dans une valise robuste en plastique.

Remarque(s):

Module Bluetooth adapté disponible dans notre eShop (52110222).

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier