Appareil de contrôle du couple pour clés dynamométriques “SmartCheck USB” 100 Nm

Réf.: 654651 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 290,16 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix unitaire TTC
  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Precisión de medición par de giro: ±1
  • Interface: Port USB
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Par máximo 100 Nm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Precisión de medición par de giro ±1 %
Interface Port USB
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Capacidad de medición 10 Nm - 100 Nm
Anchura pantalla de visualización 120 mm
Altura pantalla de visualización 124 mm
Profundidad pantalla de visualización 167 mm
Peso 5,31 kg
Asiento cuadrado 3/8 pul
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Type de produit Appareils de contrôle de couple

Numéros d’identification et classifications

Référence article 654651 100
EAN / GTIN 4018754324866
Réf. fabricant 96521208

Description

Ejecución:

Aparato de comprobación del par de giro variable y flexible gracias a la pantalla y el cuerpo de base giratorios. Posibilidad de montaje horizontal y vertical. La pantalla y el teclado de membrana están protegidos contra salpicaduras de agua, y la carcasa es de plástico a prueba de golpes. Interfaz Micro-USB para la exportación de datos y para la alimentación eléctrica. Con espacio de almacenamiento para 250 valores de medición.
3 modos de aplicación: indicación rotativa (Track), detección del punto de pandeo (First-Peak), indicación del valor máximo (Peak-Hold).
Unidades de medida: Nm, lbfft, lbfin.
  • Resistente. La protección contra sobrecarga óptica y acústica integrada proporciona durabilidad.
  • Preciso. Una desviación de la indicación de sólo ±1 % garantiza datos de medición de máxima fiabilidad.
  • Listo para empezar. Mediante el captador integrado con una capacidad de medición amplia se puede soltar inmediatamente.
  • Flexible. SmartCheck se puede colocar prácticamente en cualquier lugar. Ya sea en el montaje horizontal o vertical: los puntos de fijación bien ideados, la forma constructiva compacta y la pantalla giratoria permiten todo.
  • Individual. Hay tres modos de funcionamiento (Trak, First Peak, Peak Hold) y tres unidades de medida (N·m, ft·lb, in·lb). El par de destino y las tolerancias para la valoración del valor de medición se pueden especificar individualmente.
  • Independiente. Para el uso en puestos de trabajo sin toma de corriente propia. Además del funcionamiento clásico a través de una fuente de alimentación, también es posible el funcionamiento con pilas.
  • Giratorio. SmartCheck se puede ajustar de forma óptima para el ángulo de visibilidad individual. Porque no solo la pantalla, sino también el soporte de la pantalla y el cuerpo de base se pueden girar 180°.
  • Guarda hasta 250 juegos de datos. Incluye fecha y sello de hora.
  • Exportación de datos y alimentación eléctrica opcional a través de la interfaz USB Micro.
  • Software de documentación con descarga gratuita.

Ventaja:

Aparato de comprobación del par de giro. Funcionamiento por medio fuente de alimentación o pila.

Aplicación:

Ajuste y comprobación de destornilladores dinamométricos y llaves dinamométricas con o sin escala.

Volumen de suministro:

Incluye fuente de alimentación y software SmartCheck USB para la transferencia de valores y la creación de certificados de comprobación. En maleta de plástico estable.

Nota:

Módulo Bluetooth correspondiente disponible a través de eShop (n.° 52110222).