Appareil électronique de contrôle de clé dynamométrique „TruCheck™ 2 Plus“ 30 Nm

Réf.: 654476 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 206.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix unitaire TTC
  • Sens de serrage: Serrage à droite
  • Interface: Port USB
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 30 Nm
Sens de serrage Serrage à droite
Précision de mesure du couple ±1 %
Interface Port USB
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Plage de mesure 1,5 Nm - 30 Nm
Largeur afficheur 175 mm
Hauteur afficheur 64 mm
Profondeur afficheur 72 mm
Poids 1,4 kg
Adaptateur carré 1/4 pouce; 3/8 pouce
Six pans mâle 10 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Tension nominale 100 V - 240 V
Type de produit Appareils de contrôle de couple

Numéros d’identification et classifications

Référence article 654476 30
EAN / GTIN 5060922236128
Réf. fabricant 43519

Description

Exécution:

  • 3 modes de fonctionnement: affichage en ligne (Track), identification du point d'inflexion (First Peak), affichage de la valeur maximale (Final-Peak).
  • Spécification aisée du couple désiré avec tolérances.
  • Ecran LCD. Rétroéclairage à LED assurant une bonne lisibilité dans des environnements de travail mal éclairés.
  • Le port micro-USB-2.0 intégré permet l'alimentation électrique et la transmission de données.
  • Affichage en 12 langues.
  • Mémorisation jusqu'à 15 couples cibles.
  • Unités de mesure: Nm, lbfft, lbfin.

Avantage(s):

Indication d'état rapide et visuellement simple grâce au changement de couleur de l'affichage (rouge, jaune, vert). Transmission aisée des données de mesure via le port USB.

Utilisation:

Réglage et contrôle de clés dynamométriques à déclenchement, à affichage et à droite.
Réglage de tournevis et de clés dynamométriques à droite avec ou sans vernier.

Précision:

Erreur de mesure en pourcentage ±1%

Livraison:

Bloc d'alimentation USB (EU/UK/US/AUS), câble micro-USB 2.0, dans une valise robuste en plastique.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier