Appareil électronique de contrôle de clé dynamométrique „TruCheck™ 2 Plus“, Couple maximal: 3Nm

Réf.: 654476 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 171.50 /pcs.
  • CHF 916.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix unitaire TTC
  • Sens de serrage: Serrage à droite
  • Précision de mesure du couple: ±1
  • Interface: Port USB
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 3 Nm
Sens de serrage Serrage à droite
Précision de mesure du couple ±1 %
Interface Port USB
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Plage de mesure 0,1 Nm - 3 Nm
Largeur afficheur 175 mm
Hauteur afficheur 72 mm
Profondeur afficheur 64 mm
Poids 1,4 kg
Adaptateur carré 1/4 pouce
Six pans mâle 6,3 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Tension nominale 100 V - 240 V
Type de produit Appareils de contrôle de couple

Numéros d’identification et classifications

Référence article 654476 3
EAN / GTIN 5060207566636
Réf. fabricant 43515

Description

Exécution:

  • 3 modes de fonctionnement: affichage en ligne (Track), identification du point d'inflexion (First Peak), affichage de la valeur maximale (Final-Peak).
  • Spécification aisée du couple désiré avec tolérances.
  • Ecran LCD. Rétroéclairage à LED assurant une bonne lisibilité dans des environnements de travail mal éclairés.
  • Le port micro-USB-2.0 intégré permet l'alimentation électrique et la transmission de données.
  • Affichage en 12 langues.
  • Mémorisation jusqu'à 15 couples cibles.
  • Unités de mesure: Nm, lbfft, lbfin.

Avantage(s):

Indication d'état rapide et visuellement simple grâce au changement de couleur de l'affichage (rouge, jaune, vert). Transmission aisée des données de mesure via le port USB.

Utilisation:

Réglage et contrôle de clés dynamométriques à déclenchement, à affichage et à droite.
Réglage de tournevis et de clés dynamométriques à droite avec ou sans vernier.

Précision:

Erreur de mesure en pourcentage ±1%

Livraison:

Bloc d'alimentation USB (EU/UK/US/AUS), câble micro-USB 2.0, dans une valise robuste en plastique.