Réducteur IMPACT 11

Réf.: 650016 11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 3121
    Carré d'entraînement [x] 1.1/2 pouce
    Carré de sortie [y] 1 pouce
    Longueur totale 98 mm
    Matériau Acier au chrome-molybdène
    Surface bruni
    Convient pour une utilisation sur machine oui
    Type de produit Jeu de tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 650016 11
    EAN / GTIN 4991644475018
    Réf. fabricant 17788A

    Description

    Exécution:

    Forme spéciale pour l’utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
    Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

    Matière(s):

    Acier au chrome-molybdène, surface brunie.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange