Goupille pour douilles, 1.1/2 pouce 7X75 mm

Réf.: 653995 7X75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

7 mm
Longueur 75 mm
Type de produit Tiges de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 653995 7X75
EAN / GTIN 4991644507481
Réf. fabricant 1701A

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

Adapté(s) pour:

Douilles 41 - 105 mm, rallonges, cardan et adaptateur.

Adapté(s) pour:

Douilles (ouverture): 41 − 90 mm
sous 653960 − 3970