Augmentateur IMPACT, Type: 8

Réf.: 650012 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 3121
Carré d'entraînement [x] 3/4 pouce
Carré de sortie [y] 1 pouce
Longueur totale 63 mm
Matériau Acier au chrome-molybdène
Surface bruni
Convient pour une utilisation sur machine oui
Type de produit Jeu de tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 650012 8
EAN / GTIN 4045197215888
Réf. fabricant 650012 8

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l’utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.