Augmentateur IMPACT, Type: 4

Réf.: 650012 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 3121
Carré d'entraînement [x] 3/8 pouce
Carré de sortie [y] 1/2 pouce
Longueur totale 36 mm
Matériau Acier au chrome-molybdène
Surface bruni
Convient pour une utilisation sur machine oui
Type de produit Jeu de tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 650012 4
EAN / GTIN 4045197214829
Réf. fabricant 650012 4

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l’utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.
Carré de sortie avec goupille à ressort.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.