{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Hexagonal | 6 mm | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Norme | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
Longueur lame non isolée | 15 mm | |
Longueur | 116,5 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
Surface | isolation en plastique | |
Avec tête sphérique | non | |
Avec bague de maintien | non | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 643809 6 | |
EAN / GTIN | 4067263120896 | |
Réf. fabricant | 643809 6 |