Douille 6 pans, 1/2 pouce 28 mm

Réf.: 642229 28
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture 28 mm
    Carré d'entraînement 1/2 pouce
    Norme DIN 3124
    ⌀ côté réception 37,5 mm
    Longueur 44 mm
    Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
    Matériau Acier au chrome-vanadium
    Surface chromé
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 642229 28
    EAN / GTIN 4062406061906
    Réf. fabricant 642229 28

    Description

    Exécution:

    Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré. Carré femelle suivant DIN 3120.
    Ouvertures de clé à tolérances étroites ménageant têtes de boulons et écrous. Cote D réduite pour les travaux dans des endroits confinés. Six pans avec profil AT-Drive ménageant têtes de boulons et écrous.

    Norme:

    DIN 3124

    Matière(s):

    Acier au chrome-vanadium, chromé.

    Remarque(s):

    Douilles 6 pans GARANT et HOLEX également disponibles en pouces dans notre eShop (GARANT: 642232; HOLEX: 642222).