Douille 6 pans, 1/2 pouce 26 mm

Réf.: 642229 26
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture 26 mm
    Carré d'entraînement 1/2 pouce
    Norme DIN 3124
    ⌀ côté réception 34,5 mm
    Longueur 44 mm
    Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
    Matériau Acier au chrome-vanadium
    Surface chromé
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 642229 26
    EAN / GTIN 4062406061883
    Réf. fabricant 642229 26

    Description

    Exécution:

    Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré. Carré femelle suivant DIN 3120.
    Ouvertures de clé à tolérances étroites ménageant têtes de boulons et écrous. Cote D réduite pour les travaux dans des endroits confinés. Six pans avec profil AT-Drive ménageant têtes de boulons et écrous.

    Norme:

    DIN 3124

    Matière(s):

    Acier au chrome-vanadium, chromé.

    Remarque(s):

    Douilles 6 pans GARANT et HOLEX également disponibles en pouces dans notre eShop (GARANT: 642232; HOLEX: 642222).

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier