{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 16 mm | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Norme | DIN 3124 | |
⌀ côté réception | 22,9 mm | |
Longueur | 38 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 642120 16 | |
EAN / GTIN | 4045197164094 | |
Réf. fabricant | 642120 16 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Douille 12 pans, 1/2 pouce, Ouverture: 16mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 4.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 10.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
31 article(s) en stock
CHF 6.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 17.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 22,9 mm | 22,9 mm | 22,6 mm | 22,5 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce |
Longueur | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Ouverture | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Douille | Douille | Douille | Douille |