Cliquet adaptable, 1/2 pouce

Réf.: 640800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/2 pouce
Longueur totale 68 mm
Nombre de dents 20
Cliquet réversible oui
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 640800
EAN / GTIN 4018754013203
Réf. fabricant 13140000

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.
Réversible droite / gauche.

Norme:

Carré mâle suivant DIN 3120-A 12,5 avec bille à ressort; carré femelle suivant DIN 3120-C 12,5 avec rainures.

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.

Adapté(s) pour:

Manches universels 641200641350 et 641800, mais également comme cliquet pour les clés dynamométriques avec carré fixe 1/2 pouce.
Douilles actionnées à la main.