Jeu de clés à douilles, carré 1/2″ 23 pièces, Type: 6

Réf.: 637812 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 10-34
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×20

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 23
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 10-34 mm
Emballage Coffret en plastique ABS
Longueur 510 mm
Largeur 294 mm
Hauteur 61 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×20
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 637812 6
EAN / GTIN 4062406061333
Réf. fabricant 637812 6

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.
Tous les outils sont installés de manière sûre dans un logement résistant en mousse PUR préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions.
Avec douilles 6 pans 642229.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M6 − M22.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles: 17 pièces réf. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Poignées transversales: 1 pièce 641329
Rallonges: 3 pièces 641029 réf. 75; 130; 255
Cardans: 1 pièce 641629
Cliquet: 1 pièce 640025
Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Remarque(s):

La gamme inclut également 4 bacs pour petites pièces 951251 réf. 2×3/1 ou 2 bacs pour petites pièces 951251 réf. 2×6/1 (non fournis).

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Jeu de clés à douilles, carré 1/2″ 23 pièces, Type: 6

Jeu de clés à douilles, carré 1/2″ 23 pièces, Type: 6

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  323.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF  194.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  240.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF  214.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  132.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  173.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans Clé à douilles 6 pans Clé à douilles 6 pans Clé à douilles 6 pans Clé à douilles 6 pans Clé à douilles 6 pans
Carré d'entraînement 1/2 pouce 1/2 pouce 1/2 pouce 1/2 pouce 1/2 pouce 1/2 pouce
Nombre de pièces 23 12 16 23 12 16
Largeur 294 mm 176 mm 294 mm 227 mm 227 mm 227 mm
Hauteur 61 mm 52 mm 61 mm 62 mm 62 mm 62 mm
Longueur 510 mm 357 mm 510 mm 407 mm 407 mm 407 mm
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 10-34 mm 10-24 mm 10-34 mm 10-34 mm 10-24 mm 10-34 mm