Jeu de clés à douilles, carré 1/2″ 12 pièces, Type: 6

Réf.: 637662 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 10-24
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 6×14

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 12
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 10-24 mm
Emballage Coffret en plastique ABS
Longueur 357 mm
Largeur 176 mm
Hauteur 52 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Degré de remplissage d'un tiroir en G 6×14
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 637662 6
EAN / GTIN 4062406061302
Réf. fabricant 637662 6

Description

Exécution:

Tous les outils sont installés de manière sûre dans un logement résistant en mousse PUR préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions.
Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M6 − M16.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles 6 pans: 9 pièces 642229 réf. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
2 rallonges: 1 de chaque 641029 réf. 130; 255
1 cliquet: 640025
Présentation dans: Coffret en plastique ABS