{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 10 mm | |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | |
Norme | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ côté réception | 20 mm | |
Longueur | 45 mm | |
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis TORX® | |
Surface | isolation en plastique | |
Avec profil AS-Drive | non | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 637687 10 | |
EAN / GTIN | 4067263069997 | |
Réf. fabricant | 637687 10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Douille 6 pans, 3/8 pouce 100% isolé, Ouverture: 10mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 12.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 3.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 5.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 20 mm | 14,6 mm | 14,6 mm |
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis TORX® | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce |
Longueur | 45 mm | 25 mm | 25 mm |
Norme | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Surface | isolation en plastique | chromé | chromé |
Type de produit | Douille | Douille | Douille |