Douille, 3/8 pouce pour Torx® E12

Réf.: 637450 E12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® E12
Carré d'entraînement 3/8 pouce
Dim. profil A 11,1 mm
⌀ côté réception 14,9 mm
Longueur 28 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles pour vis TORX®
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 637450 E12
EAN / GTIN 4018754003709
Réf. fabricant 02270012

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant DIN 3120.
Structure optimale de la fibre grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de douilles à tolérances étroites. Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustement précis. Finition polie/chants arrondis.

Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel (résistant à l'écaillement).