Coffret de douilles pour Torx®, carré 1/4; 3/8; 1/2 pouce 34 pièces

Réf.: 630031
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/4; 3/8; 1/2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 34
Carré d'entraînement 1/4 pouce; 3/8 pouce; 1/2 pouce
Emballage Coffret en plastique ABS
Longueur 413 mm
Largeur 230 mm
Hauteur 57 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles pour vis TORX®; Tournevis pour vis TORX®; Tournevis pour vis TORX® avec alésage
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630031
EAN / GTIN 4018754261017
Réf. fabricant 98811908

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis Torx® mâles avec filetage M3 − M20. Pour vis Torx® femelles avec filetage M2,5 − M14.
Pour vis Torx® femelles avec tige de sécurité avec filetage M3 − M8.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Livraison:

Douilles 1/4 pouce pour Torx®: 3 pièces 631500 réf. E4; E5; E6
Douilles 3/8 pouce pour Torx®: 4 pièces 637450 réf. E7; E8; E10; E12
Douilles 1/2 pouce pour Torx®: 6 pièces 642700 réf. E11; E14; E16; E18; E20; E24
Douilles tournevis 1/4 pouce pour Torx®: 2 pièces 631801 réf. TX8; TX9
Douilles tournevis 3/8 pouce pour Torx®: 5 pièces 637560 réf. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27
Douilles tournevis 1/2 pouce pour Torx®: 6 pièces 643650 réf. TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Embouts avec alésage pour Torx® C 6,3: 7 pièces similaires à 675350 réf. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Porte-embouts: 1 pièce similaire 676945 réf. 8/4
Présentation dans: Coffret en plastique ABS