Coffret de douilles, carré 3/8 pouce 26 pièces 6

Réf.: 634318 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 3/8
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 8-19
  • Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 3-10

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Nombre de pièces 26
    Carré d'entraînement 3/8 pouce
    Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 8-19 mm
    Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans 3-10 mm
    Emballage Coffret en plastique ABS
    Longueur 357 mm
    Largeur 174 mm
    Hauteur 47 mm
    Profil d'entraînement Clé à douille 6 pans; Clé 6 pans
    Dim. ouvertures de clés métrique
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 634318 6
    EAN / GTIN 4062406230760
    Réf. fabricant 634318 6

    Description

    Exécution:

    Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.
    Avec douilles 6 pans 637220.

    Utilisation:

    Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M5 − M12, pour bougies d’allumage et pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 − M12.

    Matière(s):

    Acier au chrome-vanadium, chromé.

    Livraison:

    Douilles 12 pans ou 6 pans: 12 pièces réf. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
    Douilles pour bougies d'allumage: 2 pièces similaires 637329 réf. 16; 20,8
    Douilles tournevis 6 pans: 7 pièces 637620 réf. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
    Poignées transversales: 1 pièce 635720
    Rallonges: 2 pièces 635420 réf. 75; 240
    Cardans: 1 pièce 636220
    Cliquet: 1 pièce 635090
    Présentation dans: Coffret en plastique ABS

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange