Coffret de douilles, carré 3/8 pouce 26 pièces, Type: 12

Réf.: 634318 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 3/8
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans: 8-19
  • Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 3-10

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 26
Carré d'entraînement 3/8 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans 8-19 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans 3-10 mm
Emballage Coffret en plastique ABS
Longueur 357 mm
Largeur 174 mm
Hauteur 47 mm
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 634318 12
EAN / GTIN 4062406230777
Réf. fabricant 634318 12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.
Avec douilles 12 pans.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M5 − M12, pour bougies d’allumage et pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 − M12.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles 12 pans ou 6 pans: 12 pièces réf. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Douilles pour bougies d'allumage: 2 pièces similaires 637329 réf. 16; 20,8
Douilles tournevis 6 pans: 7 pièces 637620 réf. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
Poignées transversales: 1 pièce 635720
Rallonges: 2 pièces 635420 réf. 75; 240
Cardans: 1 pièce 636220
Cliquet: 1 pièce 635090
Présentation dans: Coffret en plastique ABS