Coffret de douilles, carré 3/8 pouce 15 pièces 12

Réf.: 633812 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 3/8
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans: 8-19
  • Matériau: Chrome-vanadium
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 5×10

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 3/8 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans 8-19 mm
Matériau Chrome-vanadium
Emballage Coffret en plastique ABS
Longueur 257 mm
Largeur 147 mm
Hauteur 45 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
Surface chromé
Degré de remplissage d'un tiroir en G 5×10
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 633812 12
EAN / GTIN 4062406060725
Réf. fabricant 633812 12

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.
Tous les outils sont installés de manière sûre dans un logement résistant en mousse PUR préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions.
Avec douilles 12 pans 637029.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M5 − M12.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles: 11 pièces
Réf. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Rallonges: 2 pièces 635429 réf. 75; 240
Cardans: 1 pièce 636229
Cliquet: 1 pièce 635025
Présentation dans: Coffret en plastique ABS