{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Dim. ext., L | 257 mm | |
Dim. ext., l | 147 mm | |
Dim. ext., H | 45 mm | |
Dim. int., L | 250 mm | |
Dim. int., l | 125 mm | |
Dim. int., H | 37 mm | |
Degré de remplissage d'un tiroir en G | 5×10 | |
Type de produit | Boîte |
Référence article | 630305 2 | |
EAN / GTIN | 4062406166243 | |
Réf. fabricant | 630305 2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |