Boîte, Type: 3A

Réf.: 630305 3A
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 6×14

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dim. ext., L 357 mm
Dim. ext., l 176 mm
Dim. ext., H 45 mm
Dim. int., L 350 mm
Dim. int., l 150 mm
Dim. int., H 37 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 6×14
Type de produit Boîte

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630305 3A
EAN / GTIN 4062406166250
Réf. fabricant 630305 3A

Description

Adapté(s) pour:

Jeux 633912, 634025 réf. SD (à partir du cat. 50), 634312.