Poignée emmanchée 1/4 pouce, Longueur totale: 150

Réf.: 632840 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/4 pouce
Longueur totale 150 mm
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 632840 150
EAN / GTIN 4062406231163
Réf. fabricant 632840 150

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.
Les carrés femelles chanfreinés, les carrés mâles profilés et quatre rainures de verrouillage permettent d’assembler les pièces d’entraînement/adaptateurs «à l’aveugle».

Norme:

Cliquet tout acier robuste, forme courte et étroite. Particulièrement adapté à une utilisation dans des endroits confinés. Avec poignée ergonomique. Coudé à 15°.
DIN 3122-E 6,3

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.