Jeu de clés à douilles, carré 1/4″ 17 pièces, Type: 6

Réf.: 630168 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/4
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 4-13

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 17
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 4-13 mm
Emballage Coffret en plastique ABS
Longueur 257 mm
Largeur 149 mm
Hauteur 47 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630168 6
EAN / GTIN 4062406230180
Réf. fabricant 630168 6

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 − M8.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles 6 pans: 12 pièces 631020 réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Poignées transversales: 1 pièce similaire 633029 réf. 116
Porte-douille à manche: 1 pièce 632840 réf. 150
Rallonges: 1 pièce 632420 réf. 150
Cardans: 1 pièce 633520 réf. 1/4
Cliquet: 1 pièce 632090 réf. 1/4
Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Jeu de clés à douilles, carré 1/4″ 17 pièces, Type: 6

Jeu de clés à douilles, carré 1/4″ 17 pièces, Type: 6

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF  88.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
CHF  186.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  140.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
CHF  74.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans Clé à douilles 6 pans Clé à douilles 6 pans Clé à douilles 6 pans
Carré d'entraînement 1/4 pouce 1/4 pouce 1/4 pouce 1/4 pouce
Largeur 149 mm 147 mm 147 mm 149 mm
Hauteur 47 mm 45 mm 45 mm 47 mm
Longueur 257 mm 257 mm 257 mm 257 mm
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 4-13 mm 3,5-13 mm 4-13 mm 4-13 mm
Type de produit Clé à douilles Clé à douilles Clé à douilles Clé à douilles