Rallonge, 1/4″ ″Wobble-Fix″, Longueur totale: 50mm

Réf.: 632519 50
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/4
  • Carré avec Wobble-Fix: avec angle de pivotement

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 50 mm
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Carré avec Wobble-Fix avec angle de pivotement
Type de produit Rallonge

Numéros d’identification et classifications

Référence article 632519 50
EAN / GTIN 4062406241100
Réf. fabricant 632519 50
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

La sélection des matériaux et le forgeage spécial garantissent des carrés conducteurs mâles parfaits suivant DIN 3120 A 6,3 avec bille à ressort, carrés conducteurs femelles suivant DIN 3120.
Rallonge double. La rallonge angulaire (possible jusqu’à 15°) peut être fixée par verrouillage.
Emboîtage “à l’aveugle” grâce aux carrés femelles chanfreinés et aux carrés mâles profilés.

Norme:

DIN 3123-B 6,3

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.