Jeu de clés à douilles, carré 1/4″ 41 pièces, Type: SD

Réf.: 630325 SD
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/4
  • Plage d'ouvertures de clés Surface Drive: 4-14
  • Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 3-6
  • Profil douille 6 pans: Surfacedrive
  • Carré avec Wobble-Fix: Avec angle de pivotement

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 41
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Plage d'ouvertures de clés Surface Drive 4-14 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans 3-6 mm
Profil douille 6 pans Surfacedrive
Carré avec Wobble-Fix Avec angle de pivotement
Emballage Boîtier en plastique ABS avec fermeture rapide
Longueur 257 mm
Largeur 147 mm
Hauteur 45 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans Surfacedrive; Tournevis pour Phillips; Tournevis Pozidriv; Tournevis pour Phillips; Tournevis pour vis TORX®
Degré de remplissage d'un tiroir en G 5×10
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630325 SD
EAN / GTIN 4062406060282
Réf. fabricant 630325 SD
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.
Coffret en plastique ABS quasi-incassable avec charnières intégrées et nouvelle fermeture rapide, simple d’emploi. Tous les outils sont installés de manière sûre dans un logement en mousse PUR préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions.
Le profil Surface Drive agit directement sur les méplats des écrous et vis; les arêtes fragiles sont ménagées. Les dimensions intermédiaires (p. ex. vis en pouces) et les vis usées peuvent également être serrées ou desserrées à l'aide du profil Surface Drive. Les rallonges Wobble-Fix permettent d'obtenir un angle de pivotement et peuvent être encliquetées.
Tous les outils sont installés de manière sûre dans un logement résistant en mousse PUR préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 − M8 et pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 − M10.
Pour vis Pozidriv et Phillips avec filetage M2 − M6, vis à fente avec filetage M2 − M4
et pour vis Torx® femelles avec filetage M2,5 − M8.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles 6 pans, Surface Drive: 13 pièces 631225 réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Embouts, C 6,3, pour 6 pans creux: 4 pièces similaires 675240 réf. 3; 4; 5; 6
Embouts, C 6,3, pour Phillips: 3 pièces similaires à 675310 réf. 1/25; 2/25; 3/25
Embouts, C 6,3, pour Pozidriv: 3 pièces similaires à 675320 réf. 1/25; 2/25; 3/25
Embouts, C 6,3, pour vis à fente: 3 pièces similaires 675250 réf. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
Embouts, C 6,3, pour Torx® femelle: 6 pièces similaires à 675340 réf. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Poignée transversale: 1 pièce 633029 réf. 116
Poignée emmanchée: 1 pièce 632829 réf. 146
Rallonges “Wobble-Fix”: 2 pièces 632519 réf. 50; 100
Cardan: 1 pièce 633529 réf. 1/4
Cliquet: 1 pièce 632025 réf. 1/4 avec éjecteur
Porte-emboutsE 6,3: 1 pièce similaire 675020 réf. 6,3K, pour embouts 1/4 pouce C 6,3
Adaptateur: 1 accouplement 6 pans E 6,3 − carré 1/4 pouce
Pièce intermédiaire pour embouts: 1 pièce similaire 676800, douille carrée 1/4 pouce - porte-embouts 1/4 pouce
Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier