{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Profil Torx® | TX15 | |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
Dim. profil A | 3,3 mm | |
⌀ côté entraînement | 12 mm | |
Longueur | 28 mm | |
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis TORX® | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | TiN | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 631833 TX15 | |
EAN / GTIN | 4000896036981 | |
Réf. fabricant | 8502-T15 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Douille tournevis pour Torx®, revêtement TiN, 1/4 pouce courte TX15
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 8.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
71 article(s) en stock
CHF 8.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
42 article(s) en stock
CHF 7.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté entraînement | 12 mm | 12,5 mm | 12 mm |
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis TORX® | Tournevis pour vis TORX® | Tournevis pour vis TORX® |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | 1/4 pouce | 1/4 pouce |
Longueur | 28 mm | 36 mm | 25 mm |
Profil Torx® | TX15 | TX15 | TX15 |
Dim. profil A | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |
Type de produit | Douille | Douille | Douille |