Douille tournevis pour Torx®, revêtement TiN, 1/4 pouce courte TX10

Réf.: 631833 TX10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX10
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Dim. profil A 2,7 mm
⌀ côté entraînement 12 mm
Longueur 28 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface TiN
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631833 TX10
EAN / GTIN 4000896036967
Réf. fabricant 8502-T10

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.
Lames avec revêtement TiN pour une adhérence et une résistance à l’abrasion très élevées. Avec protection anti-corrosion optimisée.

Utilisation:

Idéal pour les sollicitations permanentes, p. ex. lors de vissages en série.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, revêtement TiN.