Il existe une alternative à ce produit

Douille tournevis pour vis à fente, 1/4 pouce, Largeur lame: 5,5mm

Réf.: 631615 5,5
Remise
6,25 CHF
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur lame (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur lame 5,5 mm
Carré d'entraînement 1/4 pouce
⌀ côté entraînement 11 mm
Longueur 25 mm
Epaisseur lame 1 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631615 5,5
EAN / GTIN 4045197559609
Réf. fabricant 631615 5,5

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Douille tournevis pour vis à fente, 1/4 pouce, Largeur lame: 5,5mm

Douille tournevis pour vis à fente, 1/4 pouce, Largeur lame: 5,5mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
6,25 CHF
CHF  2.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
CHF  7.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  6.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ côté entraînement 11 mm 12,5 mm 12 mm
Carré d'entraînement 1/4 pouce 1/4 pouce 1/4 pouce
Largeur lame 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm
Epaisseur lame 1 mm 1 mm 1 mm
Longueur 25 mm 36 mm 25 mm
Type de produit Douille Douille Douille