Douille tournevis pour vis à fente, 1/4 pouce 5,5 mm

Réf.: 631613 5,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur lame (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/4
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur lame 5,5 mm
    Carré d'entraînement 1/4 pouce
    ⌀ côté entraînement 12 mm
    Longueur 25 mm
    Epaisseur lame 1 mm
    Matériau Acier au chrome-vanadium
    Surface chromé
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 631613 5,5
    EAN / GTIN 4062406235017
    Réf. fabricant 631613 5,5

    Description

    Exécution:

    Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.

    Matière(s):

    Acier au chrome-vanadium, chromé.