Douille tournevis pour vis à fente, 1/4 pouce 4 mm

Réf.: 631613 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 1/4
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur lame 4 mm
Carré d'entraînement 1/4 pouce
⌀ côté entraînement 12 mm
Longueur 25 mm
Epaisseur lame 0,8 mm
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631613 4
EAN / GTIN 4062406235000
Réf. fabricant 631613 4

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop