Douille 6 pans, 1/4 pouce Surface Drive 13 mm

Réf.: 631225 13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 1/4
  • Profil douille 6 pans: Surfacedrive
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 13 mm
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Profil douille 6 pans Surfacedrive
Norme DIN 3124
Convient pour pouces (dim. améric.) 1/2 pouce
⌀ côté réception 18 mm
Longueur 24,8 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans Surfacedrive
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Avec profil AS-Drive non
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631225 13
EAN / GTIN 4045197497154

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.
Carré conducteur femelle avec alésage suivant DIN 3120-D 6,3.
L’ouverture de douille Surface Drive permet un ajustement plus solide et une force d’action plus élevée. La pression agit directement sur les méplats des écrous et vis; les arêtes fragiles sont ménagées. Les dimensions intermédiaires, p. ex. en pouces, et les vis usées peuvent également être serrées ou desserrées à l’aide de Surface Drive. Douilles avec alésage.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.
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
    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier