Douille 6 pans, 1/4 pouce 10 mm

Réf.: 631000 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
215 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 1/4
  • Matériau: Acier hautes performances HPQ®

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 10 mm
Carré d'entraînement 1/4 pouce
⌀ côté réception 14,3 mm
Longueur 23 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Matériau Acier hautes performances HPQ®
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631000 10
EAN / GTIN 4018754000067
Réf. fabricant 01010010

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.
Ouvertures de clé à tolérances étroites avec profil HT-Drive ménageant têtes de boulons et écrous. Cote D réduite pour les travaux dans des endroits confinés.
Carré conducteur femelle avec alésage suivant DIN 3120-D 6,3.

Norme:

DIN 3124-S

Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillement.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier