Coffret de douilles 1/4; carré 1/2 pouce 38 pièces 6

Réf.: 630016 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2; 1/4
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 4-30
  • Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 3-14

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Nombre de pièces 38
    Carré d'entraînement 1/2 pouce; 1/4 pouce
    Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 4-30 mm
    Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans 3-14 mm
    Emballage Coffret en plastique ABS
    Longueur 454 mm
    Largeur 253 mm
    Hauteur 64 mm
    Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans; Clé hexagonale
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 630016 6
    EAN / GTIN 4018754260638
    Réf. fabricant 96011160

    Description

    Exécution:

    Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

    Utilisation:

    Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 − M20.
    Pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 − M18.

    Matière(s):

    Acier au chrome, chromé.

    Livraison:

    Douilles 6 pans 1/4 pouce: 9 pièces 631000, réf. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11
    Douilles 6 pans 1/2 pouce: 10 pièces 642200 réf. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
    Douilles tournevis 6 pans 1/4 pouce: 3 pièces 631700 réf. 3; 4; 5
    Douilles tournevis 6 pans 1/2 pouce: 5 pièces 643200 réf. 6; 8; 10; 12; 14
    Poignée transversale 1/4 pouce: 1 pièce 633000 réf. 116
    Poignée transversale 1/2 pouce: 1 pièce 641300 réf. 300
    Poignée emmanchée 1/4 pouce: 1 pièce 632800 réf. 150
    Rallonges 1/4 pouce: 2 pièces 632400 réf. 50; 150
    Rallonges 1/2 pouce: 2 pièces 641000 réf. 130; 255
    Cardan 1/4 pouce: 1 pièce 633500 réf. 1/4
    Cardan 1/2 pouce: 1 pièce 641600 réf. 1/2
    Cliquet 1/4 pouce: 1 pièce 632000 réf. 1/4
    Cliquet 1/2 pouce: 1 pièce 640100 réf. 1/2
    Présentation dans: Coffret en plastique ABS

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Coffret de douilles 1/4; carré 1/2 pouce 38 pièces 6

    Coffret de douilles 1/4; carré 1/2 pouce 38 pièces 6

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    3 article(s) en stock
    CHF  653.00
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    9 article(s) en stock
    CHF  482.00
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Carré d'entraînement 1/2 ;1/4 1/2 ;1/4
    Largeur 253 294
    Hauteur 64 61
    Longueur 454 510
    Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 4-30 4-30
    Emballage Coffret en plastique ABS Coffret en plastique ABS
    Type de produit Clé à douilles Clé à douilles

    Produits adaptés

    Pièces de rechange