Douille 12 pans, 1/4 pouce 6 mm

Réf.: 630950 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture 6 mm
    Carré d'entraînement 1/4 pouce
    ⌀ côté réception 9,2 mm
    Longueur 23 mm
    Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 630950 6
    EAN / GTIN 4018754000319
    Réf. fabricant 01030006

    Description

    Exécution:

    Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.
    Carré conducteur femelle avec alésage suivant DIN 3120-D 6,3.
    Structure optimale de l'acier grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de clé à tolérances étroites. Transmission optimale de l'effort, les têtes de boulons et écrous sont épargnés. Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustage exact. Finition polie / chants arrondis avec profil AS-Drive.

    Norme:

    DIN 3124

    Matière(s):

    Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillement.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Douille 12 pans, 1/4 pouce  6 mm

    Douille 12 pans, 1/4 pouce 6 mm

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    9 article(s) en stock
    CHF  5.85
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    3 article(s) en stock
    CHF  2.85
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    2 article(s) en stock
    CHF  12.20
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    ⌀ côté réception 9,2 9,3 9,3
    Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans Clé à douilles 12 pans Clé à douilles 12 pans
    Carré d'entraînement 1/4 1/4 1/4
    Longueur 23 25 50
    Surface chromé chromé
    Ouverture 6 6 6
    Type de produit Douille Douille Douille