Douille 12 pans, 1/4 pouce, Ouverture: 11mm

Réf.: 630950 11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 11 mm
Carré d'entraînement 1/4 pouce
⌀ côté réception 15,5 mm
Longueur 23 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630950 11
EAN / GTIN 4018754000364
Réf. fabricant 01030011

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.
Carré conducteur femelle avec alésage suivant DIN 3120-D 6,3.
Structure optimale de l'acier grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de clé à tolérances étroites. Transmission optimale de l'effort, les têtes de boulons et écrous sont épargnés. Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustage exact. Finition polie / chants arrondis avec profil AS-Drive.

Norme:

DIN 3124

Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillement.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Douille 12 pans, 1/4 pouce, Ouverture: 11mm

Douille 12 pans, 1/4 pouce, Ouverture: 11mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF  6.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  3.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF  3.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
45 article(s) en stock
CHF  10.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock
CHF  4.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  3.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ côté réception 15,5 mm 15,8 mm 15,9 mm 15,9 mm 15,9 mm 15,9 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans Clé à douilles 6 pans Clé à douilles 6 pans Surfacedrive Clé à douilles 6 pans Clé à douilles 6 pans Clé à douilles 12 pans
Carré d'entraînement 1/4 pouce 1/4 pouce 1/4 pouce 1/4 pouce 1/4 pouce 1/4 pouce
Longueur 23 mm 25 mm 24,8 mm 50 mm 25 mm 25 mm
Ouverture 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm
Type de produit Douille Douille Douille Douille Douille Douille