Clé à ergot articulée droite 40/3 mm

Réf.: 628800 40/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
28 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 764C
Référence fabricant 764
⌀ max. 40 mm
⌀ nom. tenon 3 mm
Longueur totale 150 mm
Ecartement des tenons réglable (a) 18 mm - 40 mm
Type de produit Clé à ergot

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628800 40/3
EAN / GTIN 4020772041038
Réf. fabricant 41038

Description

Exécution:

Acier spécial, rectifié sur chants, bruni.
Avec tenons fixes.

Utilisation:

Pour écrous à trous frontaux.

Remarque(s):

⌀ tenon = ⌀ côte nominale tenon − 0,1 mm; plage de tolérance h12.
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
    ⌀ max. / ⌀ nom. tenon (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier