Clé à ergot articulée droite 200/10 mm

Réf.: 628800 200/10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ max. / ⌀ nom. tenon (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type 764C
    Référence fabricant 764
    ⌀ max. 200 mm
    ⌀ nom. tenon 10 mm
    Longueur totale 405 mm
    Ecartement des tenons réglable (a) 125 mm - 200 mm
    Type de produit Clé à ergot

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 628800 200/10
    EAN / GTIN 4020772041120
    Réf. fabricant 41129

    Description

    Exécution:

    Acier spécial, rectifié sur chants, bruni.
    Avec tenons fixes.

    Utilisation:

    Pour écrous à trous frontaux.

    Remarque(s):

    ⌀ tenon = ⌀ côte nominale tenon − 0,1 mm; plage de tolérance h12.