Clé 6 pans, avec poignée en T et tête sphérique 8 mm

Réf.: 627712 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Hexagonal 8 mm
    Longueur lame 125 mm
    Longueur totale 200 mm
    Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
    Matériau Acier au chrome-vanadium
    Matériau poignée Haptoprene
    Tête sphérique oui
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 627712 8
    EAN / GTIN 4067263013242
    Réf. fabricant 627712 8

    Description

    Exécution:

    Poignée transversale de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Lame en acier au chrome-vanadium. Surface nickelée et chromée. Avec tête sphérique du côté long. Réf. 4 – 10 avec entraînement latéral.